Beli mesin cuci front loading di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Polytron Mesin Cuci Front Loading Wonderwash Series
    Mulai

    Rp4.499.900

    Polytron Mesin Cuci Front Loading Wonderwash Series
    atribut:
    • Spin Speed (rpm): 1200/1000/800/400/No Spin
    • Size (kg): 7
    • Temperature (°C): Cold /20/40/60/90
    • Voltage Input (V/Hz): 220-240/50
    • Wash Program: Baby Care Cotton Eco Down Jacket Synthetic Mix Sports Wool Quick 15’ Duvet Rinse + Spin Spin Tub Clean
    • Child Lock: Yes
    • Body Material: Metal
    • Color: White
    • Dimensions (cm): 595x510x850
    • Favorite Setting Recall: Yes
    • Function Panel: Digital
    • Noise Free: Yes
    • Power Consumption (W): 300 (Wash), 500 (Spin)
    • Product Type: Front Loading
    • Smart Add Wash: Yes
  2. Toshiba Front Loading Washing Machine
    Mulai

    Rp5.399.900

    Toshiba Front Loading Washing Machine
    Deskripsi:
    Gerak tabung yang terinspirasi gerak membanting pada pencucian dengan tangan memberi efektivitas tinggi melepas noda.- The GreatWaves- Real Inverter- ColorAlive- LED Display- Drum Clean
  3. MIDEA Mesin Cuci Front Loading
    Mulai

    Rp4.999.900

    MIDEA Mesin Cuci Front Loading
    Deskripsi:
    Mesin cuci yang mengutamakan higienitas dan sterilisasi sehingga aman untuk kulit sensitif pada anak-anak dan orang tua.
    atribut:
    • Color: White
  4. Sharp Mesin Cuci Front Loading
    Mulai

    Rp5.699.900

    Sharp Mesin Cuci Front Loading
    atribut:
    • Height (mm): 850
  5. Sharp Front Loading Series
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sharp Front Loading Series
    Deskripsi:
    Triple Quick WashProgram Pencucian cepat yang dapat dipilih 15', 30' atau 45' sesuai kebutuhan.Super Clean RinseDapat menambah pembilasan hingga 4 kali menjadikan cucian lebih bersih.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian lalu menyesuaikan konsumsi listrik, konsumsi air dan durasi pencucian sesuai dengan jumlah cuciannya secara otomatis.Turbo KeyMempercepat proses pencucian, cucian selesai 6-10 menit lebih awal.Silent WashFitur mencuci dengan suara mesin yang senyap dan tidak bising.
    atribut:
    • Color: Silver Grey
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Model : Front Loading Quick Wash Series
  6. Electrolux Mesin Cuci
    Mulai

    Rp6.599.900

    Electrolux Mesin Cuci
    Deskripsi:
    - Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.
    atribut:
    • Type: Top load washer
    • Color: White
    • Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
    • Product Installation: Freestanding
  7. Electrolux Dryer Ultimate Care
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Electrolux Dryer Ultimate Care
    Deskripsi:
    Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charming
    atribut:
    • Dimensions (mm): 600x850x625
    • Color: White
    • Total Wattage (W): 1650
  8. AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    Mulai

    Rp5.099.900

    AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Capacity (kg): 7
    • Color: White
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
    • Dryer Power (W): 1770
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Waterproof Level: IPX4
  9. MIDEA Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp2.099.900

    MIDEA Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    Mesin cuci dua tabung dengan kapasitas 7 kg yang dilengkapi dengan fitur deep clean yang membuat cucian bersih maksimal.
    atribut:
    • Color: Black White
  10. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  11. Panasonic clothes dryer
    Mulai

    Rp25.999.900

    Panasonic clothes dryer
    Deskripsi:
    This clothes dryer has a simple, easy-to-use design and a body that blends beautifully into any space, making it instantly recognizable. The opening, featuring a large transparent window, is 383mm wide, making it easy to load and unload large items such as blankets. The easy-to-see inside the tub also makes it easy to remove items and helps prevent forgetting to do so. The handle is located at the bottom, making it easy to reach even when the unit is installed high up. The heater has two air outlets, which blow a large amount of warm air over the entire garment, resulting in a fluffy finish. The touch panel type operation buttons make it easy to operate, and the display turns off when the power is turned off, and only the necessary parts light up during operation, making it a smart display.
    atribut:
    • Dimensions (mm): Width 600 x Height 697 x Depth 544 (Door opening dimensions including depth 1034)
    • Drying Method: Air-cooled dehumidifying type
    • Function: Courses: Standard, 75°C sterilization, towel sterilization, 15-minute dry, shirts, thick items, futons and blankets (blankets under 3 kg), wrinkle removal, timer (20/40/60 minutes)
    • Included Accessories: Drain hose (with hose band), drain pipe, hose holder, unit base mounting screws
    • Mass (kg): About 31
    • Power Consumption (W): 1255
    • Type: Door opening/closing: Left opening
  12. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  13. Samsung Mesin Washer dan Dryer
    Mulai

    Rp11.999.900

    Samsung Mesin Washer dan Dryer
    atribut:
    • Width (mm): 600
    • Height (mm): 850
    • Spin (rpm): 1400
Daftar Harga mesin cuci front loading Terbaru October 2026
Polytron Mesin Cuci Front Loading Wonderwash SeriesRp4.499.900
Toshiba Front Loading Washing MachineRp5.399.900
MIDEA Mesin Cuci Front LoadingRp4.999.900
Sharp Mesin Cuci Front LoadingRp5.699.900
Sharp Front Loading SeriesRp5.499.900
Samsung Laundry Front Load WasherRp5.499.900
Electrolux Mesin CuciRp6.599.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Electrolux Dryer Ultimate CareRp6.899.900
LG WashTower Washing MachineRp36.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)